Kamkobling Mecaline 884558

CAM AND GROOVE COUPLING STAINLESS WITH NBR SEAL STEEL  - TYPE D

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:884558
Rubix:6331722
EAN:3660338379499
brand logo

Teknisk sammendrag

Tilkoblingsdiameter1 1/4 ''
Materialestainless steel 
Typed
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 884558-FEMALE COUPLER - TYPE D -NBR GASKET 1''1/4 STAINLESS STEEL


Material: 316 stainless steel (ASTM A666 grade 316/1.4401). Max Working Pressure 16Bar. Temperature Range: -10°C to +60°C. Applications : Irrigation, fire, petroleum products, compatible fluids. Meets MIL-C 27487 or DIN 2828 standards

Teknisk informasjon


Egenskaper
Tilkoblingsdiameter1 1/4 ''
Materialestainless steel 
Typed
Type gjengerbsp
1 720,29 kr Eks. mva
/ stykk
2 150,36 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel