Referanser
Bahco:P110-20-F
Rubix:428567
EAN:7311518275532

Dokumenter
Produktinformasjon : BESKJÆRINGSSAKS ENHÅNDS 200MM - P110-20-F
Konstruert for beskjæring av vinranker
Komfortable håndtak av formpresset stål
Langvarig skarphet og fine snitt med mindre friksjon takket være en spesiell bladslipeprosess
Enklere tilgang med smalt skjærehode
Komfortable håndtak av formpresset stål
Langvarig skarphet og fine snitt med mindre friksjon takket være en spesiell bladslipeprosess
Enklere tilgang med smalt skjærehode
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 340 g |
|---|---|
| Kutte kapasitet ved 45 grader | 20 mm |
| Lengde | 200 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 218,54 kr Eks. mva
/ 2 stykk
1 523,18 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
