Referanser
Bahco:PG-56-F
Rubix:423952
EAN:7311518288938

Produktinformasjon : HEKKSAKS -EKSPERT - PG-56-F
For trimming av alle typer hekker
Lette aluminiumshåndtak med behagelig to-komponents grep
Motstandsdyktig og svært lett håndtak
Skjærehode i herdet stål
Lette aluminiumshåndtak med behagelig to-komponents grep
Motstandsdyktig og svært lett håndtak
Skjærehode i herdet stål
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 960 g |
|---|---|
| Kutte kapasitet ved 45 grader | 10 mm |
| Lengde | 540 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 637,38 kr Eks. mva
/ 2 stykk
2 046,72 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
