Referanser
Bahco:P54H-SL-25
Rubix:424016
EAN:7311518301255

Produktinformasjon : HEKKSAKS EKSTRA LETT, LANG - P54H-SL-25
Med lange håndtak (36 cm) for profesjonell bruk i parker, planteskoler og vingårder
Komfortable, lette, ekstra lange og sterke aluminiumshåndtak
Lange håndtak som gir bedre tilgang ved beskjæring
De smale bladene med glatt egg gir svært rene snitt ved klipping av blader og myke skudd
Smale, rette blad som er 20 eller 25 cm lange. Gir et rent snitt, noe som er spesielt viktig ved formklipping av hekker
Komfortable, lette, ekstra lange og sterke aluminiumshåndtak
Lange håndtak som gir bedre tilgang ved beskjæring
De smale bladene med glatt egg gir svært rene snitt ved klipping av blader og myke skudd
Smale, rette blad som er 20 eller 25 cm lange. Gir et rent snitt, noe som er spesielt viktig ved formklipping av hekker
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1040 g |
|---|---|
| Lengde | 650 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 568,18 kr Eks. mva
/ 2 stykk
3 210,23 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
