Referanser
Bahco:PXR-M2
Rubix:430643
EAN:7311518233884

Dokumenter
Produktinformasjon : BESKJÆRINGSSAKS ERGO PXR-M2 - PXR-M2
Maksimal komfort med minimal innsats takket være ergonomisk utførelse
Mindre tretthet og verking takket være skjærvinkelen og det roterende håndtaket
Økt komfort takket være elastomerbelagt, flytende håndtak
Redusert friksjon og fastkiling på grunn av hul innvendig flate på skjær
Skjæret holder seg skarpt lenger takket være slipemetodene
Mindre tretthet og verking takket være skjærvinkelen og det roterende håndtaket
Økt komfort takket være elastomerbelagt, flytende håndtak
Redusert friksjon og fastkiling på grunn av hul innvendig flate på skjær
Skjæret holder seg skarpt lenger takket være slipemetodene
Egenskaper
•Secateurs developed according to the scientific ERGO™ process
Rotating handle increases performance, designed for very frequent use
PXR is a PX with a rotating lower handle also covered with soft material
Available in three sizes: S (small), M (medium) and L (large)
All cutting heads fit all handles
PXR-M2-L left-handed version
Maximum comfort with minimum effort due to the ergonomic design
Less fatigue and discomfort thanks to the inclinations of the cutting head and rotating bottom handle
Increased comfort thanks to elastomer-coated, flowing-shaped handles
Reduced friction and sticking due to the hollow inner face of the blade
Blade stays sharp longer due to the grinding operations used
Rotating handle increases performance, designed for very frequent use
PXR is a PX with a rotating lower handle also covered with soft material
Available in three sizes: S (small), M (medium) and L (large)
All cutting heads fit all handles
PXR-M2-L left-handed version
Maximum comfort with minimum effort due to the ergonomic design
Less fatigue and discomfort thanks to the inclinations of the cutting head and rotating bottom handle
Increased comfort thanks to elastomer-coated, flowing-shaped handles
Reduced friction and sticking due to the hollow inner face of the blade
Blade stays sharp longer due to the grinding operations used
Bruksområder
Cutting
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 328 g |
|---|---|
| Kutte kapasitet ved 45 grader | 20 mm |
| Lengde | 287 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 225,42 kr Eks. mva
/ 2 stykk
2 781,77 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel