Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 158418605599D96
Bukse Varsel (1584)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:158418605599D96
Rubix:6062452
EAN:7330509374115

Produktinformasjon : Bukse Varsel (1584), Hivis Rød/Svart, D96 - 158418605599D96
Sjåførbukse varsel med innvendige knelommer og baklommer med belg. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 1 - beskyttelsesklær med høy synbarhet.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | rød |
|---|---|
| Størrelse | 96 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | bukse varsel hivis rød/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
96