Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 155218113389C54
Håndverksbukse Varsel Stretch (1552)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:155218113389C54
Rubix:6250872
EAN:7330509546147

Produktinformasjon : Håndverksbukse i varsel med stretch (1552), Gul/Marineblå, C54 - 155218113389C54
Varselbukse med stretchpaneler i skrittet og på hoftene og kneputelommer i CORDURA® stretch for optimal komfort. Buksen har spikerlommer og tommestokklomme. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471, klasse 2. Finnes også i damemodell 7163.
65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 54 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Vekt | 240 g/m² |
| Materiale | 65% polyester, 35% cotton |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
54