Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 716318113399D19
Varselbukse Stretch Dame (7163)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:716318113399D19
Rubix:6259867
EAN:7330509615454

Produktinformasjon : Varselbukser med stretch Dame (7163), Gul/Svart, D19 - 716318113399D19
Varselbukse for tøffe arbeidsskift i utsatte miljøer. Buksene er fleksible og slitesterke med elastisk midje og stretchpaneler for en komfortabel passform. De har flere funksjonelle lommer og nøye utformede detaljer som forbedrer ytelsen. Knebeskyttelseslommen er designet for knebeskyttere 4027 og er forsterket med CORDURA® stretchpaneler for økt komfort når du arbeider på knærne. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 2, vernetøy med høy synlighet.
65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | varselbukser med stretch dame gul/svart<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
19