Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 158418605389D104
Bukse Varsel (1584)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:158418605389D104
Rubix:6062489
EAN:7330509204672

Produktinformasjon : Bukse Varsel (1584), Orange/Marineblå, D104 - 158418605389D104
Sjåførbukse varsel med innvendige knelommer og baklommer med belg. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 1 - beskyttelsesklær med høy synbarhet.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | 104 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | bukse varsel orange/marineblå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
104