Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 715618115389C36
Håndverksbukse varsel dame (7156)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:715618115389C36
Rubix:6454707
Produsent:715618115389C36
EAN:7330509502815
Produktinformasjon : Håndverksbukse varsel dame (7156), Orange/Marineblå, C36 - 715618115389C36
Tøff, slitesterk og vannavvisende håndverksbukse i varsel med spikerlommer. Dette er en bukse med god komfort, bra funksjoner og Cordura®forsterkninger på knærne for ekstra slitestyrke. Buksen har en elastisk midje som gjør at den sitter behagelig på, i tillegg til snøring i buksebeinkanten for praktisk justering av buksebeina. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 2. Buksen finnes også uten spikerlommer i artikkel 7155.
65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | 36 |
| Sekundær farge | marinen |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
36
