Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 199716425389C56
Håndverksbukse 4-veisstretch (1997)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:199716425389C56
Rubix:6448724
EAN:7330509798638

Produktinformasjon : Håndverksbukse 4-veisstretch (1997), Orange/Marineblå, C56 - 199716425389C56
Allsidig og komfortabel varsel bukse, ekstremt myk og fleksible avsmalnede bein. Buksen er designet for å tåle krevende arbeid uten at det går ut over komfort og passform. Materialet er myk 4-veisstretch som er både tøft og strekkbart i alle retninger. Buksen har avanserte detaljer og praktiske CORDURA®-forsterkede lommer, benlomme med glidelås og belg, meterstokklomme, framlommer, baklommer med belg og funksjonelle verktøyholdere, for eksempel hemper til å holde hammere. Kneputelommene er forsterket med CORDURA®-stretchmateriale på utsiden og stretch på innsiden for økt bevegelsesfrihet. Mykt mesh stretchmateriale på baksiden av kneet for god ventilasjon. Benavslutningen er forsterket med CORDURA® for å gi effektiv beskyttelse mot slitasje. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 2, beskyttelsestøy med høy synlighet.
94% polyester, 6% elastan, 4-veisstretch, 320g/m².
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | 56 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | håndverksbukse 4-veisstretch orange/marineblå<br/>94% polyester, 6% elastane, 4-veisstretch, 320g/m². |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
56