Europeisk standard rullekjede Mecaline 10B1-MTR
BS Simplex Ruller Kjeder
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Erstattet ref.:856147
Mecaline:10B1-MTR
Rubix:6347549
Produsent:886780
EAN:3660338401671

Dokumenter
Produktinformasjon : 10B-1 Rullkjede 5/8'' simplex mtr
Our chains comply with the European standard (DIN 8187-ISO 606) which describes the dimensional characteristics. They are designed for the most common requirements. These chains are made of carbon steel. The plates are core-treated (42 to 46 HRC), the pins are carbonitrided.
CHAIN PITCH 15,87 SINGLE - MTR 10B1
Egenskaper
Heat treated components, high durability
Bruksområder
For use with BS chain and sprockets
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kjede stigning | 15.875 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| kjede | 10b-1 |
| Rulle diameter | 10.16 mm |
| Inner bredde minimum | 9.65 mm |
| Kjede lengde | 5000 m |
| Materiale | carbon steel |
| Pin lengde | 20.5 mm |
| Pin diameter | 5.08 mm |
| Plate type | standard |
| Plate høyde | 14.6 mm |
| Plate tykkelse | 1.65 mm |
| Strekkfasthet min. | 22.2 kN |
Vis UNSPSC/ECL@SS
415,84 kr Eks. mva
/ meter
519,80 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig