Europeisk standard rullekjede Mecaline 06B1-50M

BS Simplex Ruller Kjeder

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:06B1-50M
Rubix:6347612
Produsent:884962
EAN:3660338382727
brand logo

Teknisk sammendrag

Kjede stigning9.525 mm
Profilsimplex (1)
kjede06b-1
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 06B-1 Rullkjede 3/8'' simplex - 50M Rull


Our chains comply with the European standard (DIN 8187-ISO 606) which describes the dimensional characteristics. They are designed for the most common requirements. These chains are made of carbon steel. The plates are core-treated (42 to 46 HRC), the pins are carbonitrided.
06B1 - BS Simplex Roller Chain - Reel 50Mtr - Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46

Egenskaper

Heat treated components, high durability

Bruksområder

For use with BS chain and sprockets

Teknisk informasjon


Egenskaper
Kjede stigning9.525 mm
Profilsimplex (1)
kjede06b-1
Rulle diameter6.35 mm
Inner bredde minimum5.72 mm
Kjede lengde5000 m
Materialecarbon steel
Pin lengde13.5 mm
Pin diameter3.28 mm
Plate typestandard
Plate høyde8.2 mm
Plate tykkelse1 mm
Strekkfasthet min.8.9 kN
276,12 kr Eks. mva
/ meter
345,15 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel