Referanser
Mecaline:MCS.06B1SS
Rubix:6277396
Produsent:875368
EAN:3660338289613

Dokumenter
Produktinformasjon : 06B-1 SS Mecaline Offset Link Simplex Stainless Steel
All mecaline chain components comply with European DIN8187-ISO606 standards to provide dimensional stability. Connecting links enable cut lenghts of chain to be joined as appropriate
06B1 Stainless Steel Simplex Offset Link (Cotter Pin Type) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Egenskaper
Heat treated components, high durability
Bruksområder
For use with BS chain and sprockets
Teknisk informasjon
Egenskaper
| kjede | 06b-1 |
|---|---|
| Kjede stigning | 9.525 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Materiale | stainless steel |
| Rulle diameter | 6.35 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
73,03 kr Eks. mva
/ stykk
91,29 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel