BS Stainless Steel Simplex Connecting Link
kjede | 08B-1 |
---|---|
Kjede stigning | 12.7 mm |
Monteringsform | Simple |
Inner bredde minimum | 7.75 mm |
Rulle diameter | 8.51 mm |
Plate høyde | 11.8 mm |
Plate tykkelse | 1.65 mm |
Pin lengde | 18.4 mm |
Materiale | Stainless steel |
Type | Conn Link |
Plate type | connecting link for stainless steel simplex chain |
Tilgjengelig