Referanser
Mecaline:MCS.12A2
Rubix:6276546
Produsent:883767
EAN:3660338371783

Dokumenter
Produktinformasjon : ANSI 60A-2 Mecaline Offset Link Duplex
ANSI standard is dimensionally similar to BS chain and components, but with generally thicker plates, resulting in narrower dimension between the inner plates.
12A2 ANSI Duplex Offset Link (Cotter Pin Type) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Egenskaper
Heat treated components, high durability
Bruksområder
ANSI Chain drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| kjede | asa 60-2 |
|---|---|
| Kjede stigning | 19.05 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Materiale | carbon steel |
| Rulle diameter | 11.91 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
84,07 kr Eks. mva
/ stykk
105,09 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel