Twist bor Dormer A1301/8

Bor med konisk skaft

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A1301/8
Rubix:6196011
EAN:7320760023051
Jobber Drill 1/8inch  DIN 345

Teknisk sammendrag

Borre diameter3.18 mm
Total lengde117 mm
Lengde på kutt36 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 1/8 inch HSS DAMPANL?PT DIN 345 - A1301/8 - DORMER


Allround bor med konisk skaft, diameter 17mm med totallengde 223mm og spirallengde 125mm i henhold til DIN 345 standard med 118° uttynnet spiss, HSS med dampanløpet overflate for 4xD boring uten step

Bruksområder

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter3.18 mm
Total lengde117 mm
Lengde på kutt36 mm
Skafttypekonisk
Din standarddin 345
Intern kjølingnei
Konisk skaftcm1
Hus materialehss
Tupp vinkel118 °
270,48 kr Eks. mva
/ stykk
338,10 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel