Referanser
Milwaukee:48894712
Rubix:6453356
EAN:0045242501632



Produktinformasjon : Metallbor HSSG TiN 5,0mm - 48894712 - Milwaukee
Slagfaste bor med 1/4˝hex skaft optimert for bruk med slagskrutrekkere. Meiseleffekt som deler opp bormaterialet og hjelper til med å holde boret avkjølt. 135° vinklet spiss sikrer presis start uten vandring. Åpen spiralkonstruksjon sikrer rask spontransport og lav varmeutvikling. Titanbelegg som leder bort varmen. Fleksibelt bor takket være 1/4˝ hex skaftet som gjør det velegnet for bruk med slagskrutrekkere.
Egenskaper
•Impact rated drill bit with 1/4˝ hex shank optimised for impact drivers
The 135° tip angle reduces tip walking and allows a precise start
The flute design allows for a faster material ejection and decreases heat build up fro more efficiency
The titanium coating dispenses heat
Higher versatility thanks to the 1/4˝ hex shank which makes this drill bit suitable for impact and drill drivers
The 135° tip angle reduces tip walking and allows a precise start
The flute design allows for a faster material ejection and decreases heat build up fro more efficiency
The titanium coating dispenses heat
Higher versatility thanks to the 1/4˝ hex shank which makes this drill bit suitable for impact and drill drivers
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 5 mm |
|---|---|
| Total lengde | 93 mm |
| Lengde på kutt | 46 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Overflatebehandling | titanium |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 135 ° |
Vis UNSPSC/ECL@SS
49,89 kr Eks. mva
/ stykk
62,36 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel