Twist bor GISS Cutline 860669
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Erstattet ref.:844399
GISS Cutline:860669
Rubix:6345410
EAN:3660338154881

Dokumenter
Produktinformasjon : 860669 DRILL - HSS TINBD - D.3,0 - NORMAL
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 3 mm |
|---|---|
| Total lengde | 61 mm |
| Lengde på kutt | 33 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Overflatebehandling | tinbd |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 130 ° |
| hale diameter | 3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
317,40 kr Eks. mva
/ 10 stykk
396,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel