Referanser
Beta Tools:52 27
Rubix:6038382
Produsent:000520027
EAN:8014230021409



Produktinformasjon : 52 27-SINGLE OPEN END WRENCHES - BETA
UNI 6733 DIN 3114
Chrome-plated finish
Chrome-plated finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Vekt | 210 g |
| Åpning | 27 |
| Lengde | 215 mm |
| Type | fastnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
