Fast og variabel nøkkel Bahco SB6M-4-5
Double-ended chrome-plated open-end wrenches 6M
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:SB6M-4-5
Rubix:428725
EAN:7314150106042

Produktinformasjon : U-NØKKEL DBL SB6M 4-5MM - SB6M-4-5
Behagelig å bruke takket være patentert U-form
Bedre tilgjengelighet med smale 15° kjeftvinkler
Mindre slitasje på feste med stor kjeftkontaktflate
Optimalisert lesbarhet og identifikasjon med lettlest skrift
Bedre tilgjengelighet med smale 15° kjeftvinkler
Mindre slitasje på feste med stor kjeftkontaktflate
Optimalisert lesbarhet og identifikasjon med lettlest skrift
Egenskaper
Metric Double Open End Wrenches with Chrome Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 20 g |
|---|---|
| Åpning | 4x5 |
| Lengde | 105 mm |
| Type | åpen nøkkel |
| Behandlet | krommet |
| Diameter | 3.2 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
81,68 kr Eks. mva
/ stykk
102,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
