Referanser
Bahco:111M-70
Rubix:428812
EAN:7314150135585

Produktinformasjon : Kombinasjonsnøkkel forkrommet flat metrisk 70MM - Bahco
Behagelig å bruke takket være patentert U-formet skaftutførelse
Bedre tilgjengelighet med smal 15° kjeftvinkel
Bedre grep og klaring med 15° ringende bukket
Mindre slitasje på feste takket være 12-punkts Dynamic-Drive™ profilringende
Optimalisert lesbarhet og identifikasjon med lettlest skrift
Gir enkel tilgang til vanskelige steder
Bedre tilgjengelighet med smal 15° kjeftvinkel
Bedre grep og klaring med 15° ringende bukket
Mindre slitasje på feste takket være 12-punkts Dynamic-Drive™ profilringende
Optimalisert lesbarhet og identifikasjon med lettlest skrift
Gir enkel tilgang til vanskelige steder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 5345 g |
|---|---|
| Åpning | 70 |
| Lengde | 680 mm |
| Type | kombinasjonsnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
