Fast og variabel nøkkel Stahlwille 41614850
Dobbel endet ringnøkkel
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Stahlwille:41614850
Rubix:6185337
EAN:4018754139491



Dokumenter
Produktinformasjon : STJERNENØKKEL DOBBEL 230 A 1 X 1.1/16 - 41614850 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 28x40x375 mm |
|---|---|
| Vekt | 460 g |
| Åpning | 1 x 1 1/16 |
| Lengde | 368 mm |
| Type | ringnøkkel |
| Behandlet | krommet |
| Diameter | 38.6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 479,40 kr Eks. mva
/ 5 stykk
5 599,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
