Referanser
Beta Tools:52 19
Rubix:6038390
Produsent:000520019
EAN:8014230021324



Produktinformasjon : 52 19-SINGLE OPEN END WRENCHES - BETA
UNI 6733 DIN 3114
Chrome-plated finish
Chrome-plated finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 205x70x35 mm |
|---|---|
| Vekt | 125 g |
| Åpning | 19 |
| Lengde | 175 mm |
| Type | fastnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
