Fast og variabel nøkkel Bahco 1300Z-1-1.1/8
Double Ring End Wrench
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Bahco:1300Z-1-1.1/8
Rubix:424613
EAN:7314153000989

Dokumenter
Produktinformasjon : RINGNKL DBL 1300Z 1-1.1/8'' - 1300Z-1-1.1/8
Dynamic-Drive™-profil maksimerer verktøyets levetid
Egenskaper
•Extra-thin-walled ring heads with 15° swan neck
12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
High-performance alloy steel
12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
High-performance alloy steel
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 680 g |
|---|---|
| Åpning | 1 x1 1/8 |
| Lengde | 404 mm |
| Type | ringnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
768,83 kr Eks. mva
/ stykk
961,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
