Fast og variabel nøkkel Gedore 2 14x17

Dobbelt dypt bøyd ringimpaktnøkkel 2

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:2 14x17
Rubix:6031504
Produsent:6017130
EAN:4010886601716
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning14x17
Lengde245 mm
Typeringnøkkel
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STJERNENØKKEL DOBBEL - 2 14x17 - 6017130 - GEDORE


Version: DIN 838, ISO 3318, made from
GEDORE vanadium steel 31CrV3. Rings
thin-walled with UnitDrive profile,
polished, width across flats: 21 x 24 mm,
length: 307 mm, ring thickness a1: 13.4 mm,
ring thickness: 14.4 mm
Double ended ring spanner offset 14x17 mm * not standardised

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt227 g
Åpning14x17
Lengde245 mm
Typeringnøkkel
Behandletkrommet
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel