Fast og variabel nøkkel Gedore 2 30x36

Dobbelt dypt bøyd ringimpaktnøkkel 2

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:2 30x36
Rubix:6032232
Produsent:6019340
EAN:4010886601938
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning30x36
Lengde400 mm
Typeringnøkkel
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STJERNENØKKEL DOBBEL - 2 30x36 - 6019340 - GEDORE


Version: DIN 838, ISO 3318, made from
GEDORE vanadium steel 31CrV3. Rings
thin-walled with UnitDrive profile,
polished, width across flats: 21 x 24 mm,
length: 307 mm, ring thickness a1: 13.4 mm,
ring thickness: 14.4 mm
Double ended ring spanner offset 30x36 mm * not standardised

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt872 g
Åpning30x36
Lengde400 mm
Typeringnøkkel
Behandletkrommet
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel