Innsats lager med set skrue RHP 1120-20CG, Ytter diameter (inch): 47 mm | Inner diameter: 20 mm | Bredde: 15.88 mm
Bearing Insert
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
RHP:1120-20CG
Rubix:145059
Produsent:1120-20CG R
EAN:00747023041374
Dokumenter
Produktinformasjon : 1120-20CG RRS AR3P5 RHP
NSK inserts have been specially designed to offer excellent protection against external contaminants such as high pressure wash downs or the ingress of stone-like particles and/or dust.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 130 g |
|---|---|
| Inner diameter | 20 mm |
| Ytter diameter (inch) | 47 mm |
| Bredde | 15.88 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | to gummipakninger |
| Serie | 1100cg |
| Materiale | steel |
| Hus | stål |
| Hastighetsbegrensning | 6700 rpm |
| Total bredde kulelager | 31 mm |
| Basic static load, radial - C0r | 6650 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 12800 N |
| Vekt | 0.23 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
574,54 kr Eks. mva
/ stykk
718,17 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel