Referanser
Timken:H308
Rubix:516455
EAN:0087796212039



Produktinformasjon : H308 TIMKEN
Timken offers a wide range of auxiliary parts for use in the mounting of bearing products. Locknuts, lockwashers and shims may be used to help ensure the proper backing and setting of bearings in the application.
Egenskaper
Safe and effective tapered bore bearing assembly; Includes mounting sleeve, locknut and lockwasher or lockplate; Other dimensions may be available, consult your Timken sales representative.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 67x67x48 mm |
|---|---|
| Vekt | 200 g |
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 67x67x48 mm |
| Vekt emballert | 200 g |
| Inner diameter | 35 mm |
| Gjenger male | m40x1.5 |
| Bredde | 36 mm |
| Ytter diameter (inch) | 58 mm |
| Serie | h |
| Vekt | 0.42 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
243,51 kr Eks. mva
/ stykk
304,39 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel