Referanser
Festo:LCN-M3-PK-2-B
Rubix:483844
Produsent:30491
EAN:4052568022662

Teknisk sammendrag
| Materiale | zinc die-cast / aluminium |
|---|---|
| Tilkobling 1 | tubing o,d, 3mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Vinklad påstickskoppling, LCN-M3-PK-2-B - 30491 - FESTO
Barbed L-fitting LCN-M3-PK-2-B Swivelling, with sealing ring. Nominal size=1,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1,62 g |
|---|---|
| Materiale | zinc die-cast / aluminium |
| Tilkobling 1 | tubing o,d, 3mm |
| Tilkobling 2 | m3 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
909,90 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 137,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel