Referanser
Festo:QSMTL-M5-3
Rubix:486241
Produsent:153359
EAN:4052568034177

Teknisk sammendrag
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | m5 |
Dokumenter
Produktinformasjon : T-instickskoppling, QSMTL-M5-3 - 153359 - FESTO
Push-in T-fitting QSMTL-M5-3 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=1,7 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3,21 g |
|---|---|
| Materiale | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Tilkobling 1 | m5 |
| Profil | mini |
| Tilkobling 2 | 3 |
| Maks temperatur | 80 °C |
| Slange diameter | 3 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
357,90 kr Eks. mva
/ 10 stykk
447,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel