Innstikkskobling Festo TCN-M3-PK-2

Barb T-Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:TCN-M3-PK-2
Rubix:483845
Produsent:30492
EAN:4052568022679
TCN-M3-PK-2 Barbed T-fitting

Teknisk sammendrag

Materialehigh alloy steel, zinc die-cast
Tilkobling 1tubing o,d, 3mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : T-koppling, TCN-M3-PK-2 - 30492 - FESTO


Barbed T-fitting TCN-M3-PK-2 For plastic tubing PAN, PUN, PP, PU, PR, with sealing ring, rotatable. Nominal size=1,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt2,23 g
Materialehigh alloy steel, zinc die-cast
Tilkobling 1tubing o,d, 3mm
Tilkobling 2m3
1 016,00 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 270,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel