Referanser
Bahco:3853-54-1.3-3/4
Rubix:431257
EAN:7311518184124

Produktinformasjon : BANDSÅGBLAD BIMETALL 54 MM - 3853-54-1.3-3/4
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 517 g |
|---|---|
| Bredde | 54 mm |
| Tykkelse | 1.3 mm |
| Hus materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
376,57 kr Eks. mva
/ stykk
470,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
