Referanser
Bahco:3851-27-0.9-8/12
Rubix:431346
EAN:7311518160692

Produktinformasjon : BANDSÅGBLAD BIMETALL 27 MM - 3851-27-0.9-8/12
Maksimal sageytelse med den spesialdesignede utformingen av sagtennene
Blad med lang levetid med M42 tannspisser
Egnet for mange ulike bruksområder med de ulike tanntypene
Blad med lang levetid med M42 tannspisser
Egnet for mange ulike bruksområder med de ulike tanntypene
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 179,7 g |
|---|---|
| Lengde | 2600 mm |
| Bredde | 27 mm |
| Tykkelse | 0.9 mm |
| Hus materiale | stål |
| Form på tenner | prx |
| Antall tenner på en tomme | 8/12 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
150,16 kr Eks. mva
/ stykk
187,70 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
