Blad for båndsag Bahco 3851-34-1.1-3/4
Bandsaw SANDFLEX Cobra 3851
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Bahco:3851-34-1.1-3/4
Rubix:431232
EAN:7311518126483

Dokumenter
Produktinformasjon : BANDSÅGBLAD BIMETALL 34 MM - 3851-34-1.1-3/4
Maksimal sageytelse med den spesialdesignede utformingen av sagtennene
Blad med lang levetid med M42 tannspisser
Egnet for mange ulike bruksområder med de ulike tanntypene
Blad med lang levetid med M42 tannspisser
Egnet for mange ulike bruksområder med de ulike tanntypene
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 277,8 g |
|---|---|
| Lengde | 5090 mm |
| Bredde | 34 mm |
| Tykkelse | 1.1 mm |
| Hus materiale | stål |
| Antall tenner på en tomme | 3/4 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
200,96 kr Eks. mva
/ stykk
251,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
