Referanser
Gedore:1.11/3
Rubix:6031079
Produsent:1731904
EAN:4036976112795


Teknisk sammendrag
| Antall klemmer/klør | 3 |
|---|---|
| Inner kapasitet | 110 mm |
| Ekstern kapasitet | 220 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : AVTREKKER 3-ARM 220X170mm - 1.11/3 - 1731904 - GEDORE
Egenskaper
•Tried and tested, strong design for removing discs, wheels, ball bearings etc
The wide or narrow hook ends, which can be used on both sides, press themselves automatically when loaded
The wide or narrow hook ends, which can be used on both sides, press themselves automatically when loaded
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Antall klemmer/klør | 3 |
|---|---|
| Inner kapasitet | 110 mm |
| Ekstern kapasitet | 220 mm |
| Dybde | 170 mm |
| Uttreknings kraft | 7.5 t |
| Diameter | 19 mm |
| Type | puller |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 766,21 kr Eks. mva
/ stykk
3 457,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel