Referanser
Bahco:NS500-1500-FB
Rubix:6013210
EAN:7314150296026

Produktinformasjon : Meiselhammer Al-Br 1500 Fiber
Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
Uten skarpe kanter, og uten gnistrisiko
Uten skarpe kanter, og uten gnistrisiko
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1820 g |
|---|---|
| Lengde | 400 mm |
| Vekt | 1800 g |
| Hode lengde | 119 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 073,97 kr Eks. mva
/ stykk
2 592,46 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
