Referanser
Bahco:NS500-3500-FB
Rubix:6013123
EAN:7314150284986

Produktinformasjon : MEISELHAMMER AL-BR 3500 FIBER - NS500-3500-FB
Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
Uten skarpe kanter, og uten gnistrisiko
Uten skarpe kanter, og uten gnistrisiko
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 4227,7 g |
|---|---|
| Lengde | 700 mm |
| Vekt | 4260 g |
| Hode lengde | 167 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 071,85 kr Eks. mva
/ stykk
6 339,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
