Eksplosjonssikker hammer Roebuck 846211

Gnistsikker klubbe med glassfiberskaft

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Roebuck:846211
Rubix:6281380
EAN:3660338084331
NON SPARKING FIBERGLASS HANDLE CLUB HAMMER Length mm 260

Teknisk sammendrag

Lengde260 mm
Vekt1000 g
Materialebronze aluminium
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Ikke Gnistende Klubbehammer Med Fiberhåndtak 1 Kg Lengde 260 Mm


Handle 10 times stronger than a wooden handle and 3 times stronger than a steel handle.
Aluminium bronze.
The ROEBUCK fiberglass handle is manufactured using a continuous extrusion process known as 'TCP'.
It passes through a microwave oven at high frequency for its hardening.
Anti-Static.
Self-extinguishing and high heat resistant material (140°).
Head sealed at the handle with a 2-component resin.
Withstands a traction pull of more than 1800 kg Non-Conductive, minimum up to 36000V Insensitive to temperature variations - not conducting cold.
Insensitive to moisture.
Without vibration transmission to the user's arm.
Ergonomic handle.
German made.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Lengde260 mm
Vekt1000 g
Materialebronze aluminium
Håndtakfibreglass
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel