Eksplosjonssikker hammer Bahco NS504-800-FB
Non-Sparking Machinist's Hammer
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Bahco:NS504-800-FB
Rubix:6013138
EAN:7314150285082

Dokumenter
Produktinformasjon : BENKHAMMER AL-BR 800 FIBER
Gnistfri verktøy til bruk i potensielt eksplosive miljøer, hvor «tradisjonelle» stålverktøy kan skape gnister
Uten skarpe kanter, og uten gnistrisiko
Uten skarpe kanter, og uten gnistrisiko
Egenskaper
•Made of aluminium bronze
Fibreglass two-component handle
Fulfils product standard DIN 1041
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Without sharp edges, avoiding any risk of sparks
To obtain more information about the usage restrictions of non-sparking materials, please refer to the corresponding certificates
Fibreglass two-component handle
Fulfils product standard DIN 1041
Non-sparking (NS) tools designed for use in potentially explosive environments, where 'traditional' steel tools may create spark
Without sharp edges, avoiding any risk of sparks
To obtain more information about the usage restrictions of non-sparking materials, please refer to the corresponding certificates
Bruksområder
Potentially Explosive Environments
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1042 g |
|---|---|
| Lengde | 340 mm |
| Vekt | 1030 g |
| Materiale | aluminium;bronze |
| Håndtak | fibreglass |
| Hode lengde | 130 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
