Referanser
Bahco:9629-22
Rubix:6463106
Produsent:9629-22
EAN:7314150388530




Teknisk sammendrag
| Min. diameter | 22 mm |
|---|---|
| Forholdet mellom lengde og borediameter | 6,91 (152 / 22) |
| Lengde på kutt | 42 mm |
Produktinformasjon : Flat Bit Drill, 22 mm - 9629-22 - Bahco
Quick-Change hexagon shank 6.35 mm
Flat bit drill for drilling in wood
High-carbon steel, heat treated all over
Hardened blade forged directly from the round shaft
Lacquered for rust protection
Flat bit drill for drilling in wood
High-carbon steel, heat treated all over
Hardened blade forged directly from the round shaft
Lacquered for rust protection
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Min. diameter | 22 mm |
|---|---|
| Forholdet mellom lengde og borediameter | 6,91 (152 / 22) |
| Lengde på kutt | 42 mm |
| Maks diameter | 22 mm |
| Tilsynelatende lengde | 42 mm |
| Type hale | quick-change zeskantschacht 6,35 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
78,57 kr Eks. mva
/ stykk
98,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel