Bitsborkropper Dormer H85823.0

Metal drills H858

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:H85823.0
Rubix:6188062
EAN:7320760018750
Hydra Body  23.00 mm Dormer norm

Teknisk sammendrag

Min. diameter23 mm
Forholdet mellom lengde og borediameter8xd
Lengde på kutt200.5 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : HYDRA BOR KROPP 23.00mm HSS BLANK - H85823.0 - DORMER


Dormer HSS Blank H853 internal coolant Hydra indexable insert drill 8 x D extra short factory standard.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Min. diameter23 mm
Forholdet mellom lengde og borediameter8xd
Lengde på kutt200.5 mm
Haledin 6535he nc
hale diameter25 mm
Hale langde56 mm
Intern kjølingja
Maks diameter23.5 mm
Tilsynelatende lengde280.5 mm
Overflatebehandlingbright nickel plating (high gloss nickel plating)
Type halewhistle-notch schacht (din 6535he nc)
9 533,04 kr Eks. mva
/ stykk
11 916,30 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel