Referanser
Dormer:H85528.0
Rubix:6188074
EAN:7320760018637




Teknisk sammendrag
| Min. diameter | 28 mm |
|---|---|
| Forholdet mellom lengde og borediameter | 5xd |
| Lengde på kutt | 157 mm |
Produktinformasjon : HYDRA BOR KROPP 28.00mm HSS BLANK - H85528.0 - DORMER
Hardened steel holder 5xD with DIN 6535 HE shank for Hydra Drill tips.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Min. diameter | 28 mm |
|---|---|
| Forholdet mellom lengde og borediameter | 5xd |
| Lengde på kutt | 157 mm |
| Hale | 32 mm |
| hale diameter | 32 mm |
| Hale langde | 60 mm |
| Intern kjøling | ja |
| Maks diameter | 28 mm |
| Tilsynelatende lengde | 240 mm |
| Overflatebehandling | nickel-plated |
| Type hale | din 6535 he / hb |
Vis UNSPSC/ECL@SS
9 180,97 kr Eks. mva
/ stykk
11 476,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel