Bitsborkropper Dormer H85319.0

Metal drills H853

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:H85319.0
Rubix:6188134
EAN:7320760018347
Hydra Body  19.00 mm Dormer norm

Teknisk sammendrag

Forholdet mellom lengde og borediameter3xd
Lengde på kutt69.5 mm
hale diameter25 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : HYDRA BOR KROPP 19.00mm HSS BLANK - H85319.0 - DORMER


Dormer HSS Solid H853 Internally cooled Hydra indexable insert drill 3 x D extra short Factory standard.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Forholdet mellom lengde og borediameter3xd
Lengde på kutt69.5 mm
hale diameter25 mm
Hale langde56 mm
Intern kjølingja
Tilsynelatende lengde156.5 mm
6 155,40 kr Eks. mva
/ stykk
7 694,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel