Referanser
Bahco:K9801Z-1.5/8
Rubix:423652
EAN:7314150131990


Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | 1-1/2' (din 3121-h 40; iso 1174) '' |
|---|---|
| Diameter | 71.2 mm |
| Lengde | 90 mm |
Produktinformasjon : KRAFTPIPE 1.1/2 1.5/8 - K9801Z-1.5/8
Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
Produseres på forespørsel
Produseres på forespørsel
Egenskaper
1-1/2" Square Drive Impact Sockets with Imperial Hex Profile and Phosphate Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2120 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1-1/2' (din 3121-h 40; iso 1174) '' |
| Diameter | 71.2 mm |
| Lengde | 90 mm |
| Kvadrat | 82.6 mm |
| Diameter (Inch) | 1 5/8 '' |
| Behandlet | fosfat |
| Vekt | 2140 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 342,83 kr Eks. mva
/ stykk
1 678,54 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel