Piper Gedore 20 4,5

Sekskantpipe - 20

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:20 4,5
Rubix:6031262
Produsent:6165590
EAN:4010886616550
brand logo

Teknisk sammendrag

Firkantet adapter1/4 ''
Diameter4.5 mm
Lengde25 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : PIPE 1/4'' 4.5mm - 20 4,5 - 6165590 - GEDORE


Socket 1/4" 4.5 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt10 g
Firkantet adapter1/4 ''
Diameter4.5 mm
Lengde25 mm
Behandletkrommet
Vekt10 g
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel