Referanser
Gedore:D 20 5,5
Rubix:6031136
Produsent:1802402
EAN:4010886852798

Produktinformasjon : PIPE 1/4'' 5.5mm - D 20 5,5 - 1802402 - GEDORE
Socket 1/4" 5.5 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 12 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/4 '' |
| Diameter | 5.5 mm |
| Lengde | 25 mm |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 12 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel