Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413663

BA akseltetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40413663
Rubix:528668
Produsent:40413663
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter55 mm
Ytter diameter (inch)90 mm
Bredde8 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 55 X 90 X 8 / mm Type A 72 NBR 902


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter55 mm
Ytter diameter (inch)90 mm
Bredde8 mm
Materialenbr
Monteringsformpakning med innstøpt metallarmatur med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel