Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413536

Simmerring BA

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40413536
Rubix:527311
Produsent:40413536
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter65 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Bredde7 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 65 X 80 X 7 / 8 mm Type AS 72 NBR 902


Simmerring from Freudenberg, with (SL) or without additional dust lip.
Slotted ring T20

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter65 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Bredde7 mm
Materialenbr
Monteringsforminnfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel