Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 34939
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:34939
Rubix:525265
Produsent:34939

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 320 X 350 X 18 / 0 mm Type C 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 320 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 350 mm |
| Bredde | 18 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | utvendig dobbel metallrammepakning med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel